Legrand - Batibox komplett elágazódoboz 85x85x40 IP20 SN056573 - 089271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - vakolat nélküli falazat
Forma - négyzetes
Szín - piros
Kivitel - egyéb
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060892715
Sonepar cikkszám
SN056573
Gyártói cikkszám
089271
Gyártói típuskód
Batibox 089271
Szerelési mód:
vakolat nélküli falazat
Forma:
négyzetes
Szín:
piros
Kivitel:
egyéb
Védettség:
IP20
Építési forma:
kötődoboz/-szekrény
Beültetés:
egyéb
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Belső mélység:
40 mm
Eszközbeültetések számához:
0
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
16-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
12
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nélkül