Legrand - Batibox standard dobozhelymaró 0 893 71 dobozhoz SX069569 - 089368
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 85 mm
Vágás mélysége - 51 mm
Felfogórendszer - egyéb
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060893682
Sonepar cikkszám
SX069569
Gyártói cikkszám
089368
Gyártói típuskód
Batibox 089368
Átmérő:
85 mm
Vágás mélysége:
51 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Központi fúró átmérője:
6.35 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Üvegszálhoz használható:
Igen
Alumíniumhoz használható:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem