Legrand - Batibox süllyesztődoboz gipszk plafonról lógatott 50mm SN056597 - 089336
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - üreges fal
Forma - körszelvény
Szín - sárga
Kivitel - egyes
Átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056597
Gyártói cikkszám
089336
Gyártói típuskód
Batibox 089336
Szerelési mód:
üreges fal
Forma:
körszelvény
Szín:
sárga
Kivitel:
egyes
Átmérő:
75 mm
Védettség:
IP20
Építési forma:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Beültetés:
egyéb
Mélység:
65-65 mm
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Belső mélység:
50 mm
Eszközbeültetések számához:
0
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Igen
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
16/20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
4
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
építési védőtető
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs pólusszáma:
0
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nélkül
Speciális felhasználás:
nélkül