Legrand - Batibox vízzáró fedél egyes, hát-a-háthoz SN056606 - 081972
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 65 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 71-71 mm
Forma - körszelvény
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060819729
Sonepar cikkszám
SN056606
Gyártói cikkszám
081972
Gyártói típuskód
Batibox 081972
Átmérő:
65 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
71-71 mm
Forma:
körszelvény
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
65 mm
Szélesség:
65 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Mélység:
14 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
piros
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Batibox vízzáró fedél egyes, hát-a-háthoz