Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Berregő 230V moduláris 4VA IP00 G60207 - 004113

MásolásMásolás
Legrand - Berregő 230V moduláris 4VA IP00 G60207

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hangerő - 73 dB

  • Ház színe - egyéb

  • Szerelési mód - beépítés

  • Áram fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060041137

Sonepar cikkszám

G60207

Gyártói cikkszám

004113

Gyártói típuskód

LEXIC 004113

Névleges feszültség:

230 V

Hangerő:

73 dB

Ház színe:

egyéb

Szerelési mód:

beépítés

Áram fajtája:

AC

Hangnem:

folyamatos hang

Áramfelvétel:

0.027 A

Védettség:

IP00

Ház anyaga:

műanyag

Trafó beépített:

Nem

Berregő 230V moduláris 4VA