Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Berregő 8/12V moduláris IP00 4110 - 004110

MásolásMásolás
Legrand - Berregő 8/12V moduláris IP00 4110

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Hangerő - 75 dB

  • Ház színe - egyéb

  • Szerelési mód - beépítés

  • Áram fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060041106

Sonepar cikkszám

4110

Gyártói cikkszám

004110

Gyártói típuskód

LEXIC 004110

Névleges feszültség:

12 V

Hangerő:

75 dB

Ház színe:

egyéb

Szerelési mód:

beépítés

Áram fajtája:

AC

Hangnem:

folyamatos hang

Áramfelvétel:

0.42 A

Védettség:

IP00

Ház anyaga:

műanyag

Trafó beépített:

Nem

Berregő 8/12V moduláris