Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Berregő fehér 230V 35mA 75db IP41 GT29602 - 775712

MásolásMásolás
Legrand - Berregő  fehér 230V 35mA 75db IP41 GT29602

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hangerő - 78 dB

  • Ház színe - fehér

  • Szerelési mód - beépítés

  • Áram fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067757123

Sonepar cikkszám

GT29602

Gyártói cikkszám

775712

Gyártói típuskód

Galea Life 775712

Névleges feszültség:

230 V

Hangerő:

78 dB

Ház színe:

fehér

Szerelési mód:

beépítés

Áram fajtája:

AC/DC

Hangnem:

folyamatos hang

Védettség:

IP41

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Szekrény felületvédelme:

kezeletlen

Trafó beépített:

Igen

Berregő fehér 230V 35mA 75db