Legrand - Billentyű 1-es fehér lámpajellel GT33054 - 777044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - "fény"
Felhasználás - egyéb
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067770443
Sonepar cikkszám
GT33054
Gyártói cikkszám
777044
Gyártói típuskód
Galea Life 777044
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
"fény"
Felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18.5 mm