Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Billentyű 1-es fényjelzéssel, elefántcsont SN019578 - 755086

MásolásMásolás
Legrand - Billentyű 1-es  fényjelzéssel, elefántcsont SN019578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - bézs

  • RAL-szám (hasonló) - 1013

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970482235

Sonepar cikkszám

SN019578

Gyártói cikkszám

755086

Gyártói típuskód

Valena Allure 755086

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

bézs

RAL-szám (hasonló):

1013

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

54.4 mm

Magasság:

54.4 mm

Mélység:

8.7 mm

Billentyű 1-es fényjelzéssel, elefántcsont