Legrand - Billentyű 1-es fényjelzős feliratozható, alumínium SN026166 - 771317
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - egyéb
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 7040
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067713174
Sonepar cikkszám
SN026166
Gyártói cikkszám
771317
Gyártói típuskód
Galea Life 771317
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
egyéb
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18.5 mm