Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Billentyű 1-es gyöngyház fényjelzős új GT19389 - 771534

MásolásMásolás
Legrand - Billentyű 1-es gyöngyház fényjelzős új GT19389

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 1013

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067715345

Sonepar cikkszám

GT19389

Gyártói cikkszám

771534

Gyártói típuskód

Galea Life 771534

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

1013

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság:

IK02

Szélesség:

64 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

18.5 mm

Billentyű 1-es gyöngyház fényjelzős új