Legrand - Billentyu 1-es I/0 Céliane fehér fényjelzős GT84296 - 068023
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - 0/1 jellel
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060680237
Sonepar cikkszám
GT84296
Gyártói cikkszám
068023
Gyártói típuskód
Céliane 068023
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
0/1 jellel
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
9.6 mm