Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Billentyu 1-es I/0 Céliane fehér GT56318 - 068021

MásolásMásolás
Legrand - Billentyu 1-es I/0 Céliane fehér GT56318

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - 0/1 jellel

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060680213

Sonepar cikkszám

GT56318

Gyártói cikkszám

068021

Gyártói típuskód

Céliane 068021

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

0/1 jellel

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

53 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

9.6 mm

Billentyu 1-es I/0 Céliane fehér