Legrand - Billentyű 1-es lámpajellel titánium GT57303 - 771444
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - "fény"
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - titán
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067714447
Sonepar cikkszám
GT57303
Gyártói cikkszám
771444
Gyártói típuskód
Galea Life 771444
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
"fény"
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
titán
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18.5 mm