Legrand - Billentyű 1-es lépcsőjellel aluminium GT60994 - 771348
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 7040
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067713488
Sonepar cikkszám
GT60994
Gyártói cikkszám
771348
Gyártói típuskód
Galea Life 771348
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
63.9 mm
Magasság:
52.6 mm
Mélység:
18.3 mm