Legrand - Billentyű 1-es széles Alumínium SN016052 - 755007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 7040
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970481450
Sonepar cikkszám
SN016052
Gyártói cikkszám
755007
Gyártói típuskód
Valena Allure 755007
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.4 mm
Magasság:
53.5 mm
Mélység:
9.7 mm