Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Billentyű 1-es széles elefántcsont SN006374 - 755001

MásolásMásolás
Legrand - Billentyű 1-es széles elefántcsont SN006374

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - bézs

  • RAL-szám (hasonló) - 1013

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970460912

Sonepar cikkszám

SN006374

Gyártói cikkszám

755001

Gyártói típuskód

Valena Life 755001

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

bézs

RAL-szám (hasonló):

1013

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

53.2 mm

Magasság:

53.2 mm

Mélység:

8.4 mm

Billentyű 1-es széles elefántcsont