Legrand - Billentyű 1-es széles fehér SN006373 - 755000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970460790
Sonepar cikkszám
SN006373
Gyártói cikkszám
755000
Gyártói típuskód
Valena Life 755000
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53.2 mm
Magasság:
53.2 mm
Mélység:
8.4 mm