Legrand - Billentyű 2-es fehér SN015526 - 755025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015526
Gyártói cikkszám
755025
Gyártói típuskód
Valena Allure 755025
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.4 mm
Magasság:
53.3 mm
Mélység:
10.4 mm