Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Billentyű 2-es fekete SN057618 - 755028

MásolásMásolás
Legrand - Billentyű 2-es fekete SN057618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - fekete

  • RAL-szám (hasonló) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970481719

Sonepar cikkszám

SN057618

Gyártói cikkszám

755028

Gyártói típuskód

Valena Allure 755028

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

0

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

54.4 mm

Magasság:

53.3 mm

Mélység:

10.4 mm

Billentyű 2-es fekete