Legrand - Billentyű 2-es fekete SX047343 - 756022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fekete
RAL-szám (hasonló) - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047343
Gyártói cikkszám
756022
Gyártói típuskód
Valena Life 756022
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fekete
RAL-szám (hasonló):
0
Szkennelhető szimbólum:
Igen
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.4 mm
Magasság:
53.2 mm
Mélység:
9.5 mm