Legrand - Billentyű 2-es fényjelzéssel elefántcsont SN098080 - 755221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - bézs
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970460981
Sonepar cikkszám
SN098080
Gyártói cikkszám
755221
Gyártói típuskód
Valena Life 755221
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.1 mm
Magasság:
53.5 mm
Mélység:
8.4 mm