Legrand - Billentyű 2-es redőny gyöngyház GT19386 - 771514
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - "nyilak"
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067715147
Sonepar cikkszám
GT19386
Gyártói cikkszám
771514
Gyártói típuskód
Galea Life 771514
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
"nyilak"
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP31
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18.5 mm