Legrand - Billentyu 3-as Céliane fehér GT62945 - 068024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - háromrészes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060680244
Sonepar cikkszám
GT62945
Gyártói cikkszám
068024
Gyártói típuskód
Céliane 068024
Kivitel:
háromrészes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
75.5 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
9.6 mm