Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Billentyu 5-ös fényjelz Céliane fehér GT65517 - 068020

MásolásMásolás
Legrand - Billentyu 5-ös fényjelz Céliane fehér GT65517

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060680206

Sonepar cikkszám

GT65517

Gyártói cikkszám

068020

Gyártói típuskód

Céliane 068020

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

124.3 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

9.6 mm

Billentyu 5-ös fényjelz Céliane fehér