Legrand - Billentyű csengőjeles fehér SN006498 - 755010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - "csengő"
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970461476
Sonepar cikkszám
SN006498
Gyártói cikkszám
755010
Gyártói típuskód
Valena Life 755010
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
"csengő"
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.2 mm
Magasság:
53.5 mm
Mélység:
8.4 mm