Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Billentyű dig. potméter mélybronz GT20886 - 771260

MásolásMásolás
Legrand - Billentyű dig. potméter mélybronz GT20886

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - forgógomb

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - egyéb

  • Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem

  • Rögzítés módja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067712603

Sonepar cikkszám

GT20886

Gyártói cikkszám

771260

Gyártói típuskód

Galea Life 771260

Kivitel:

forgógomb

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

egyéb

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Szín:

bronz

RAL-szám (hasonló):

7022

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság:

IK02

Szélesség:

64 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

17.8 mm

Billentyű dig. potméter mélybronz