Legrand - Billentyű redőnykapcsolóhoz, fehér GT56494 - 068151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - "nyilak"
Felhasználás - redőnykapcsoló
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060681517
Sonepar cikkszám
GT56494
Gyártói cikkszám
068151
Gyártói típuskód
Céliane 068151
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
"nyilak"
Felhasználás:
redőnykapcsoló
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
8.9 mm