Legrand - Billentyű redőnynyomóhoz alumínium GT21023 - 771314
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - "nyilak"
Felhasználás - egyéb
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 7040
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067713143
Sonepar cikkszám
GT21023
Gyártói cikkszám
771314
Gyártói típuskód
Galea Life 771314
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
"nyilak"
Felhasználás:
egyéb
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP31
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18.5 mm