Legrand - Billentyű széles Céliane billentyű fényjelzős IP44 GT62963 - 067803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060678036
Sonepar cikkszám
GT62963
Gyártói cikkszám
067803
Gyártói típuskód
Céliane 067803
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
65.6 mm
Magasság:
65.6 mm
Mélység:
11.6 mm