Legrand - Burkolat 2P+F fehér SN006352 - 755200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970457707
Sonepar cikkszám
SN006352
Gyártói cikkszám
755200
Gyártói típuskód
Valena Life 755200
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.4 mm
Magasság:
53.5 mm
Mélység:
20 mm