Legrand - Burkolat 2P+F fekete csapófedéllel SX047337 - 756842
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - fekete
RAL-szám (hasonló) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047337
Gyártói cikkszám
756842
Gyártói típuskód
Valena Life 756842
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
fekete
RAL-szám (hasonló):
0
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53.2 mm
Magasság:
53.2 mm
Mélység:
28 mm