Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Burkolat 2P+F fekete SN016055 - 755208

MásolásMásolás
Legrand - Burkolat 2P+F fekete SN016055

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - csatlakozó aljzat

  • Szín - fekete

  • RAL-szám (hasonló) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970509147

Sonepar cikkszám

SN016055

Gyártói cikkszám

755208

Gyártói típuskód

Valena Allure 755208

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

csatlakozó aljzat

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

0

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

53.1 mm

Magasság:

53.1 mm

Mélység:

19.95 mm

Burkolat 2P+F fekete