Legrand - Burkolat 2x(2P+F) gyöngyház SN108102 - 754959
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - egyéb
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970481023
Sonepar cikkszám
SN108102
Gyártói cikkszám
754959
Gyártói típuskód
Valena Allure 754959
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
egyéb
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
90.2 mm
Magasság:
114 mm
Mélység:
25.5 mm