Legrand - Burkolat 2x2P+F elefántcsont SN072182 - 754951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - egyéb
RAL-szám (hasonló) - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970456236
Sonepar cikkszám
SN072182
Gyártói cikkszám
754951
Gyártói típuskód
Valena Life 754951
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
57.1 mm
Magasság:
98.5 mm
Mélység:
25.5 mm