Legrand - Burkolat 2x2P+F fehér SN006476 - 754950
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970456205
Sonepar cikkszám
SN006476
Gyártói cikkszám
754950
Gyártói típuskód
Valena Life 754950
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
57.1 mm
Magasság:
98.5 mm
Mélység:
25.5 mm