Legrand - Burkolat 2x2P+F fekete SX047340 - 756952
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - fekete
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047340
Gyártói cikkszám
756952
Gyártói típuskód
Valena Life 756952
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
fekete
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
57.1 mm
Magasság:
98.5 mm
Mélység:
25.5 mm