Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Burkolat 2xRJ11/RJ45 aljzat alumínium SN092898 - 755427

MásolásMásolás
Legrand - Burkolat 2xRJ11/RJ45 aljzat alumínium SN092898

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092898

Gyártói cikkszám

755427

Gyártói típuskód

Valena Allure 755427

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

7040

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

54.4 mm

Készülék magasság:

54.4 mm

Készülék mélység:

7.6 mm

Burkolat 2xRJ11/RJ45 aljzat alumínium