Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Burkolat 2xUSB titán SN002911 - 068556

MásolásMásolás
Legrand - Burkolat 2xUSB titán SN002911

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - USB

  • Szín - titán

  • Rögzítés módja - beakasztás

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060685560

Sonepar cikkszám

SN002911

Gyártói cikkszám

068556

Gyártói típuskód

Céliane 068556

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

USB

Szín:

titán

Rögzítés módja:

beakasztás

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

53 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

7 mm

Burkolat 2xUSB titán