Legrand - Burkolat antenna TV aljzat elefántcsont SN019577 - 754766
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970479655
Sonepar cikkszám
SN019577
Gyártói cikkszám
754766
Gyártói típuskód
Valena Allure 754766
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
53.1 mm
Készülék magasság:
53.1 mm
Készülék mélység:
8.2 mm