Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Burkolat Céliane 1xRJ45, titán GT55558 - 068551

MásolásMásolás
Legrand - Burkolat Céliane 1xRJ45, titán GT55558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - titán

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060685515

Sonepar cikkszám

GT55558

Gyártói cikkszám

068551

Gyártói típuskód

Céliane 068551

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

titán

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

53 mm

Készülék magasság:

53 mm

Készülék mélység:

10 mm

Kapcsoló 2500W RI távirányítható mechanizmus