Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Burkolat Céliane 2P+F csatlakozóaljz. csap fed titán GT58327 - 068440

MásolásMásolás
Legrand - Burkolat Céliane 2P+F csatlakozóaljz. csap fed titán GT58327

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - csatlakozó aljzat

  • Szín - titán

  • Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060684402

Sonepar cikkszám

GT58327

Gyártói cikkszám

068440

Gyártói típuskód

Céliane 068440

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

csatlakozó aljzat

Szín:

titán

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Antibakteriális:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

53 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

30.92 mm

Burkolat Céliane 2P+F csatlakozóaljz. csap fed titán