Legrand - Burkolat Céliane 2P+F csatlakozóaljz. csapfed fehér IP44 GT56346 - 067841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060678418
Sonepar cikkszám
GT56346
Gyártói cikkszám
067841
Gyártói típuskód
Céliane 067841
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
0
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
27.33 mm