Legrand - Burkolat Céliane 2P+F csatlakozóaljzat, piros reteszelt GT60112 - 067145
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - piros
Szerelési mód - modulhordozó
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060671457
Sonepar cikkszám
GT60112
Gyártói cikkszám
067145
Gyártói típuskód
Céliane 067145
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
piros
Szerelési mód:
modulhordozó
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (kerek):
1
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
3020
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
további biztonsági ellátás (piros)
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
38 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Védőérintkező:
egyéb
USB-A-portok száma:
0
USB-C portok száma:
0
Kapcsolóelem színe:
piros
WiFi jelismétlővel:
Nem
Beépített Bluetooth hangszóróval:
Nem