Legrand - Burkolat Céliane energiatakarékos kapcsolóhoz titán SN089063 - 068312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogantyú
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - egyéb
Szín - titán
RAL-szám (hasonló) - 7006
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970488565
Sonepar cikkszám
SN089063
Gyártói cikkszám
068312
Gyártói típuskód
Céliane 068312
Kivitel:
fogantyú
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
egyéb
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
7006
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
10 mm