Legrand - Burkolat Céliane időzítő, titán GT62061 - 068337
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - időzítő kapcsoló
Szín - titán
RAL-szám (hasonló) - 7006
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060683375
Sonepar cikkszám
GT62061
Gyártói cikkszám
068337
Gyártói típuskód
Céliane 068337
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
időzítő kapcsoló
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
7006
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
9.6 mm