Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Burkolat Céliane RJ11, fehér GT55550 - 068237

MásolásMásolás
Legrand - Burkolat Céliane RJ11, fehér GT55550

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060682378

Sonepar cikkszám

GT55550

Gyártói cikkszám

068237

Gyártói típuskód

Céliane 068237

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

53 mm

Készülék magasság:

53 mm

Készülék mélység:

8 mm

Burkolat Céliane RJ11, fehér