Legrand - Burkolat Céliane szobatermosztát kiegészítő bemenetel, titán GT60878 - 068545
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - termosztát
Szín - titán
RAL-szám (hasonló) - 7006
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060685454
Sonepar cikkszám
GT60878
Gyártói cikkszám
068545
Gyártói típuskód
Céliane 068545
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
termosztát
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
7006
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
6 mm