Legrand - Burkolat Céliane TV-RD, titán GT55559 - 068583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060685836
Sonepar cikkszám
GT55559
Gyártói cikkszám
068583
Gyártói típuskód
Céliane 068583
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
53 mm
Készülék magasság:
53 mm
Készülék mélység:
7 mm