Legrand - Burkolat fényeroszab-hoz burkolat titán GT62058 - 068375
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Szín - titán
RAL-szám (hasonló) - 7006
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060683757
Sonepar cikkszám
GT62058
Gyártói cikkszám
068375
Gyártói típuskód
Céliane 068375
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
7006
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
9.6 mm